ハンディ・クラウン
コールタール用刷毛
耐久性に優れた専用の刷毛です。塗料含みがよく塗りやすい
用途
コールタール塗装専用
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・馬毛
主な用途
コールタール塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994313
L70
70
¥
460
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994329
F75
75
¥
552
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください