SMOOSY 室内用コテバケ

SMOOSY 室内用コテバケ - ハンディ・クラウンSMOOSY 室内用コテバケ - ハンディ・クラウンSMOOSY 室内用コテバケ - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。

用途室内や木材の平滑面塗装に最適刷毛幅(mm)120材質(パッド)ポリエステル繊維材質(台座)PET材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994539セット-
340
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
72994548セットハンドル可動式
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994539
2023-02-26
用途: 塗装
飲食業

思っていたより、取手が小さいので、滑りやすく感じた。
また、刷毛部分も荒い(密集度が低い?)。
水性ウレタンニスで使用しているが、塗料を含むというより、毛で保持している感じで、
塗料皿でしごくと、塗料の大部分が落ちてしまう。
水性ウレタンニスだと粘度の関係で、相性が悪いのかもしれない。
深くまで塗料を含まないので、水性塗料だと洗浄が容易で、再利用はしやすい。

対象商品 : 72994539
2022-03-08
用途: 貸家のフローリングのニス塗り
有限会社岩泉地所

コテ刷毛が大きいとムラ、ダマができやすいのでこれを買ってみました。
6畳間でしたが、きれいに仕上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする