曜日別特売

SMOOSY 室内用コテバケ スペア

SMOOSY 室内用コテバケ スペア - ハンディ・クラウンSMOOSY 室内用コテバケ スペア - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ワンタッチ交換で作業効率UP

用途室内用コテバケセット 専用スペア刷毛幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリエステル繊維材質(台座)PET内容量1袋(2枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994557-
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994557
2023-02-08
用途: 水性ウレタン塗装
飲食業

テーブルトップの塗装に使用。
刷毛に比べると、刷毛目が出にくいので、後加工が容易になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする