SMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用

SMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用 - ハンディ・クラウンSMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用 - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。入隅部分でもしっかり塗装できるので、効率よく作業できます。

用途コーナーの塗装に最適タイプコーナー用材質(ハンドル)PP刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994593-
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994593
2022-10-03
用途: ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

Cチャンネル部塗装に使いました。
ただこれを使うよりはミニコテパケ&Cチャンネル刷毛の組み合わせが作業しやすかったです。
あくまでも部分的な塗装のサポート用具としての立ち位置かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする