曜日別特売

プライマー目地刷毛

プライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛 - ハンディ・クラウン

プライマー塗布の際に使用する専用刷毛!毛先を短くし、コシ感をアップすることプライマーの塗装に最適です。細かい目地にもしっかりと塗布できるサイズ感!

用途プライマーの塗布に材質(柄部)材質(毛)化繊・山羊毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994609-5
253
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
72994618-8
317
309
340(税込)
当日出荷
72994627-筋違8
317
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする