多用途用刷毛 ALL PURPOSE 3P

多用途用刷毛 ALL PURPOSE 3P - ハンディ・クラウン

コストパフォーマンスに優れた多用途タイプサイズ違い(30mm・50mm・70mm)がセットなので、さまざまな場所を塗る方におススメです。

セット内容刷毛3本(30mm・50mm・70mm)材質(柄部)材質(毛)化繊・山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994724-
630549
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする