ハンディ・クラウン
万能刷毛 輝龍
刷毛のまとまりが良く、作業性も抜群です。水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
用途
万能用
材質(毛)
化繊
材質(柄部)
木
主な用途
万能用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994767
HP-70
70
¥
1,202
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994733
HP-30
30
¥
747
取扱い終了
返品不可
72994749
HP-40
40
¥
899
取扱い終了
返品不可
72994758
HP-50
50
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください