ハンディ・クラウン
SP万能刷毛 筋違
化繊タイプの万能刷毛。美しい仕上がりとなめらかな塗り感。
用途
万能用
形状
筋違
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
万能用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994776
-
30
¥
252
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994785
-
50
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994794
-
70
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください