ハンディ・クラウン
得用 目地刷毛
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。
用途
コーナーや細部の塗装に!
形状
平型
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
塗装用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994907
-
5
¥
291
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994916
-
8
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994925
-
10
¥
456
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994934
-
12
¥
544
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください