ハンディ・クラウン
SMOOSY S-LINE ニス用刷毛
ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。女性やDIY 初心者におすすめの金巻タイプで手軽に塗装することができます。軽いタッチで塗れるので工作や小物塗装に最適です。
用途
ニス塗料用
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995004
-
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995013
-
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995029
-
70
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください