曜日別特売

SMOOSY V-LINE ニス用刷毛

SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛 - ハンディ・クラウン

ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。滑らかな使用感の水性用刷毛。作業量が少ない時に!DIY初心者からプロユーザーまで、幅広くお使いいただけます。小物の塗装から、外壁など広範囲の塗装にもお使いいただける仕様となっております。ニス塗料用薄口タイプ

用途ニス塗料用材質(毛)化繊主な用途ニス用材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72995074-15
オープン
418
460(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995083-30
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995099-50
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995108-70
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする