ハンディ・クラウン
ペイントブラシ 多用途刷毛
平タイプで広範囲の刷毛塗にも最適。適度な腰感で、ウッドデッキやラテイス等の木部塗装をはじめ様々な塗装シーン対応しています。化繊100%でなめらかな塗り感!
用途
水性・油性塗料兼用
形状
平
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性・油性塗料
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995117
-
1
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
72995126
-
3
¥
677
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
72995135
-
4
¥
825
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください