ハンディ・クラウン
動物型グリップ刷毛 HAPET
かわいい動物型グリップの刷毛です。毛材にウェーブ繊維が入っており水性塗料に最適。ホビーやDIYのシーンに最適。
用途
水性塗料用
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
材質(柄部)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリップタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995144
キャット
キャット型
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995153
ドッグ
ドッグ型
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995169
キリン
キリン型
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください