ポスター用スタンド看板

ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 - 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。

使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ポスター寸法(mm)
適合
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000559PSSK-A0KB-面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0
55,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000568PSSK-A0KW-面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0
53,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000577PSSK-A0RB-面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0
100,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000586PSSK-A0RW-面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0
97,400
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000595PSSK-B0KB(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:B0
92,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000604PSSK-B0KW(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:B0
90,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000613PSSK-B0RB(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Cポスター:B0
155,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000629PSSK-B0RW(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Cポスター:B0
151,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする