曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用)

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) - 常磐精工

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
パネルサイズ(mm)
質量(kg)
面板有効寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000638PGSKK-A1KBポスター:A1594×841A2:W644×H470×D216.4W581×H828対応ウエイトアーム:SKW-A
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000647PGSKK-A1KSポスター:A1594×841A2:W644×H470×D216.4W581×H828対応ウエイトアーム:SKW-A
31,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000656PGSKK-A1RBポスター:A1594×841A2:W470×H644×D21、パネルフレーム幅:329.8W581×H828対応ウエイトアーム:SKW-B
53,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000665PGSKK-A1RSポスター:A1594×841A2:W470×H644×D21、パネルフレーム幅:329.8W581×H828対応ウエイトアーム:SKW-B
51,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000674PGSKK-A2KBポスター:A2420×594B2:W778×H565×D214.7W407×H581対応ウエイトアーム:SKW-A
28,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000683PGSKK-A2KSポスター:A2420×594B2:W778×H565×D214.7W407×H581対応ウエイトアーム:SKW-A
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000699PGSKK-A2RBポスター:A2420×594B2:W565×H778×D21、パネルフレーム幅:327.3W407×H581対応ウエイトアーム:SKW-B
44,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000708PGSKK-A2RSポスター:A2420×594B2:W565×H778×D21、パネルフレーム幅:327.3W407×H581対応ウエイトアーム:SKW-B
42,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000717PGSKK-B1KBポスター:B1728×1030W644×H891×D21、パネルフレーム幅:328.4W715×H1017対応ウエイトアーム:SKW-B
39,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000726PGSKK-B1KSポスター:B1728×1030W644×H891×D21、パネルフレーム幅:328.4W715×H1017対応ウエイトアーム:SKW-B
38,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000735PGSKK-B1RBポスター:B1728×1030W644×H891×D21、パネルフレーム幅:3212.2W715×H1017対応ウエイトアーム:SKW-C
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000744PGSKK-B1RSポスター:B1728×1030W644×H891×D21、パネルフレーム幅:3212.2W715×H1017対応ウエイトアーム:SKW-C
62,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000753PGSKK-B2KBポスター:B2515×728W470×H644×D21、パネルフレーム幅:325.4W502×H715対応ウエイトアーム:SKW-A
31,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000769PGSKK-B2KSポスター:B2515×728W470×H644×D21、パネルフレーム幅:325.4W502×H715対応ウエイトアーム:SKW-A
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000778PGSKK-B2RBポスター:B2515×728W470×H644×D21、パネルフレーム幅:328.3W502×H715対応ウエイトアーム:SKW-B
49,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000787PGSKK-B2RSポスター:B2515×728W470×H644×D21、パネルフレーム幅:328.3W502×H715対応ウエイトアーム:SKW-B
47,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする