曜日別特売

ブラックポスター用スタンド看板

ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 - 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。

(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ポスター寸法(mm)
適合
サイズ
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001268BPSSK-A0KB-841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0W910×H1258
66,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001277BPSSK-A0RB-841×1189対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A0W910×H1258
120,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001286BPSSK-B0KB面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:B0W1100×H1526
110,900
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001295BPSSK-B0RB面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm1456×1030対応ウエイトアーム:SKW-Cポスター:B0W1100×H1526
186,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする