ブラックバリウスカードケーススタンド看板

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 - 常磐精工

A4・A3サイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板。カードケースの落下防止機能付き。
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚ブラック材質(ケース)カードケース/再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
全10種類を絞り込む
適合
サイズ
ポスター寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
サイズ
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001383BVACCSK-A3Y16R対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A3420×29716
83,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001399BVACCSK-A3Y4K対応ウエイトアーム:SKW-Aポスター:A3420×2974
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001408BVACCSK-A3Y8K対応ウエイトアーム:SKW-Aポスター:A3420×2978
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001417BVACCSK-A3Y8R対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A3420×2978
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001426BVACCSK-A4Y12K対応ウエイトアーム:SKW-Aポスター:A4297×21012
46,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001435BVACCSK-A4Y16R対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A4297×21016
59,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001444BVACCSK-A4Y24R対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A4297×21024
67,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001453BVACCSK-A4Y4K対応ウエイトアーム:SKW-Aポスター:A4297×2104
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001469BVACCSK-A4Y8K対応ウエイトアーム:SKW-Aポスター:A4297×2108
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001478BVACCSK-A4Y8R対応ウエイトアーム:SKW-Bポスター:A4297×2108
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする