ブラックスマートメッセージスタンド

ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド - 常磐精工

フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
全12種類を絞り込む
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001794BSMMSAC-A1Kポスター:A1594×841A1(W594×H841)W584×H831
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001803BSMMSAC-A1Rポスター:A1594×841A1(W594×H841)W584×H831
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001819BSMMSAC-A2Kポスター:A2420×594A2(W420×H594)W410×H584
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001828BSMMSAC-A2Rポスター:A2420×594A2(W420×H594)W410×H584
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001837BSMMSAC-A3Kポスター:A3297×420A3(W297×H420)W287×H410
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001846BSMMSAC-A3Rポスター:A3297×420A3(W297×H420)W287×H410
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001855BSMMSAC-A3TTKポスター:A3297×841A3TT(W297×H841)W287×H831
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001864BSMMSAC-A3TTRポスター:A3297×841A3TT(W297×H841)W287×H831
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001873BSMMSAC-B1Kポスター:B1728×1030B1(W728×H1030)W718×H1020
28,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001889BSMMSAC-B1Rポスター:B1728×1030B1(W728×H1030)W718×H1020
33,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001898BSMMSAC-B2Kポスター:B2515×728B2(W515×H728)W505×H718
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001907BSMMSAC-B2Rポスター:B2515×728B2(W515×H728)W505×H718
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする