曜日別特売

バリウスカードケースメッセージスタンド

バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工バリウスカードケースメッセージスタンド - 常磐精工

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバーサイズポスター:A4材質(ケース)カードケース/再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×210内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002327VACCMS-A4Y4K
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002336VACCMS-A4Y8K
29,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする