曜日別特売

スマートフリーパネルスタンド

スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工スマートフリーパネルスタンド - 常磐精工

ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンド
【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

シルバー材質表面カバー/専用透明カバー 、背板:屋内用ハードボード材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300パネルポスターグリップ(フロントオープン式)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※本製品はスライドしません。
※個人宅への配送は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
面板有効寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003456SMFPAS-A2(外寸)445×619、パネルフレーム幅:20402×576ポスター:A2
26,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003465SMFPAS-A3(外寸)322×445、パネルフレーム幅:20279×402ポスター:A3
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003474SMFPAS-A4(外寸)235×322、パネルフレーム幅:20192×279ポスター:A4
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする