常磐精工
スマートサインテーブル
スタンプラリー等に最適なA2~A1サイズのポスターが展示できるパネルが付いたスタンド什器
【キャスター標準装備】簡単に移動できるキャスターが標準装備されているので、イベント等にも最適です。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、天板:アルミ複合板(白)3mm厚×3枚
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73003648
SMSGTB450×800-A1-W
ポスター:A1
594×841
A1(W594×H841)
W584×H831
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003657
SMSGTB450×800-A2-W
ポスター:A2
420×594
A2(W420×H594)
W410×H584
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003666
SMSGTB450×800-B2-W
ポスター:B2
515×728
B2(W515×H728)
W505×H718
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。