曜日別特売

オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス

オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)オックス生地 astin muhler 50cmカットクロス - KIYOHARA(清原)

本物のフルーツを押し花のように乾燥させた「押しフルーツ」を使用した、スマホケースを中心としたクラフト作品を販売しているハンドメイドブランド「astin muhler」(アスティンムーラー)とコラボした新しいプリントファブリック

生地オックス インクジェット材質綿100%長さ(cm)50内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003989AMF-01Cいちご狩り気分約105
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73003998AMF-02Cフルーツミックス約105
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
73004007AMF-03Cいちご狩り気分Lサイズ約105
オープン
取扱い終了
返品不可
73004016AMF-04Cライムモヒート約110
オープン
取扱い終了
返品不可
73004025AMF-05Cチェリーミックス約110
オープン
取扱い終了
返品不可
73004034AMF-06Cオレンジフラワー約110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする