KIYOHARA(清原)
生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス
表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。
ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。
品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。
生地
合皮
材質
表:PVC100%、 裏:ポリエステル100%
幅(cm)
約135
長さ(cm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73004077
HMF-14C
シルバー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
73004086
HMF-14C
ネイビー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73004095
HMF-14C
ブラック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73004129
HMF-14C
ライトミント
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73004138
HMF-14C
ライトブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73004147
HMF-14C
ライトピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73004156
HMF-14C
ライトベージュ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73004165
HMF-14C
ホワイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
73004068
HMF-14C
ゴールド
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
73004104
HMF-14C
レッド
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
73004113
HMF-14C
ピンク
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください