KIYOHARA(清原)
ミニシールワッペン
マスクのワンポイントや持ち物に、気軽に貼って楽しめる大人可愛い小さなシール&アイロンワッペンです。
高級感のある上品なゴールド・シルバーの刺繍部分がポイント。
材質
表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂
内容量
1袋
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73006466
WMS-10
おにぎり
11×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73006475
WMS-11
お寿司
12×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006484
WMS-12
音符
11×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006493
WMS-13
ダンディ
15×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006509
WMS-14
ちょうちょ
11×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006518
WMS-15
家
11×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006527
WMS-16
レトロカー
13×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006536
WMS-17
梅
11×60
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006545
WMS-18
富士山
12×60
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください