曜日別特売

差し込み口金・角型

差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター差し込み口金・角型 - バッグマイスター

さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。
高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。
わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。
紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。

付属品かんたんレシピ、紙ひも材質内容量1袋
全39種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73006999BM05-41片カンアンティックゴールド60×48×11
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007008BM05-42片カンニッケル60×48×11
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007017BM05-43片カンゴールド80×53×11
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007026BM05-44片カンアンティックゴールド80×53×11
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007035BM05-45片カンニッケル80×53×11
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007078BM05-49片カンゴールド120×70×13
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007087BM05-50片カンアンティックゴールド120×70×13
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007096BM05-51片カンニッケル120×70×13
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007114BM05-53両カンアンティックゴールド120×70×13
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007123BM05-54両カンニッケル120×70×13
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007139BM05-55片カンゴールド150×75×14
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007157BM05-57片カンニッケル150×75×14
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007166BM05-58両カンゴールド150×75×14
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007175BM05-59両カンアンティックゴールド150×75×14
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007184BM05-60両カンニッケル150×75×14
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007193BM05-61片カンゴールド180×85×14
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007209BM05-62片カンアンティックゴールド180×85×14
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007218BM05-63片カンニッケル180×85×14
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007227BM05-64両カンゴールド180×85×14
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007245BM05-66両カンニッケル180×85×14
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007254BM05-67カンなしゴールド210×95×14
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007263BM05-68カンなしアンティックゴールド210×95×14
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007279BM05-69カンなしニッケル210×95×14
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007288BM05-70両カンゴールド210×95×14
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007315BM05-73カンなしゴールド240×96×16
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007324BM05-74カンなしアンティックゴールド240×96×16
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007333BM05-75カンなしニッケル240×96×16
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007349BM05-76両カンゴールド240×96×16
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
73007367BM05-78両カンニッケル240×96×16
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73006983BM05-40片カンゴールド60×48×11
520
取扱い終了
返品不可
73007044BM05-46片カンゴールド100×62×11
650
取扱い終了
返品不可
73007053BM05-47片カンアンティックゴールド100×62×11
650
取扱い終了
返品不可
73007069BM05-48片カンニッケル100×62×11
600
取扱い終了
返品不可
73007105BM05-52両カンゴールド120×70×13
750
取扱い終了
返品不可
73007148BM05-56片カンアンティックゴールド150×75×14
850
取扱い終了
返品不可
73007236BM05-65両カンアンティックゴールド180×85×14
950
取扱い終了
返品不可
73007297BM05-71両カンアンティックゴールド210×95×14
1,100
取扱い終了
返品不可
73007306BM05-72両カンニッケル210×95×14
1,050
取扱い終了
返品不可
73007358BM05-77両カンアンティックゴールド240×96×16
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手/ショルダー/口金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする