サンコッコー
カラーテープ
用途
バッグや小物作りに
材質
アクリル
幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
内容量
1袋(1.5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73007699
SUN56-147
コーラルピンク
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73007708
SUN56-148
サックスブルー
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください