ソーイングセット

ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー ソーイングセット サンコッコー

そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。
裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。
使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。

セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション 内容量1セット
注意
※はさみ、針などの取扱いにご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUN80-30 73007787
SUN80-30 73007787
73007787 SUN80-30 スタンダード ケース:ポリプロピレン、リッパー:鋼・ポリプロピレン・ポリスチレン、チョークペンシル:[芯]粘土・ワックス・顔料、[柄]天然木、糸通し:アルミ板・ピアノ線、ひも通し:真ちゅう・ABS樹脂、糸セット(白・黒・グレー3色各9m入):ポリエステル、オートメジャー(1m):PVC・ABS樹脂・鉄、ピンクッション:[フェルト]ポリエステル、[中綿]ポリプロピレン、握りはさみ:ステンレス・ABS樹脂、裁ちはさみ:ステンレス・ABS樹脂、針セット(まち針10本、長・中、・短針各2本、刺しゅう針1本):鋼・ガラス 150×205×55
3,300
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
SUN80-31 73007796
SUN80-31 73007796
73007796 SUN80-31 スリム ケース:ポリプロピレン・ABS樹脂、リッパー:鋼・ポリプロピレン・ポリスチレン、チョークペンシル:[芯]粘土・ワックス・顔料、[柄]天然木、糸通し:アルミ板・ピアノ線、ひも通し:真ちゅう・ABS樹脂、糸セット(白・黒・グレー3色各9m入):ポリエステル、オートメジャー(1m):PVC・ABS樹脂・鉄、ピンクッション:[フェルト]ポリエステル、[中綿]ポリプロピレン、握りはさみ:ステンレス・ABS樹脂、裁ちはさみ:ステンレス・ABS樹脂、針セット(まち針10本、長・中、・短針各2本、刺しゅう針1本):鋼・ガラス 115×230×75
3,600
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする