曜日別特売

マーブルテープファスナー

マーブルテープファスナー - KIYOHARA(清原)マーブルテープファスナー - KIYOHARA(清原)マーブルテープファスナー - KIYOHARA(清原)マーブルテープファスナー - KIYOHARA(清原)マーブルテープファスナー - KIYOHARA(清原)

使い込まれたようなヴィンテージ感のあるファスナー。
ざっくりとした帆布と相性の良い、ナチュラルな風合い。
テープにポリエステル/レーヨン混紡糸を使用した、柔らかい仕上がりです。

幅(mm)約34材質テープ:ポリエステル・レーヨン、エレメント:銅合金、スライダー:亜鉛合金内容量1本
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. は、YKK株式会社の登録商標です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
730079635MTGKB-20BL止め20W560
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
730079795MTGKB-20BL止め20W570
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
730079885MTGKB-20BL止め20W573
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
730079975MTGKB-20BL止め20W580
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080065MTGKB-20BL止め20W860
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080155MTGKB-40BL止め40W560
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080245MTGKB-40BL止め40W570
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080335MTGKB-40BL止め40W573
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080495MTGKB-40BL止め40W580
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080585MTGKB-40BL止め40W860
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080675MTGKB-60SH両開き60W560
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080765MTGKB-60SH両開き60W570
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080855MTGKB-60SH両開き60W573
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
730080945MTGKB-60SH両開き60W580
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081035MTGKB-60SH両開き60W860
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする