曜日別特売

ファスナー クリックトラック

ファスナー クリックトラック - KIYOHARA(清原)ファスナー クリックトラック - KIYOHARA(清原)ファスナー クリックトラック - KIYOHARA(清原)ファスナー クリックトラック - KIYOHARA(清原)

重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。
丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。

タイプオープン幅(mm)約30材質テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金内容量1本
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / click-TRAK は、YKK株式会社の登録商標です。
全10種類を絞り込む
長さ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
730081195VCTO-40BL40501
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081285VCTO-40BL40841生成
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081375VCTO-40BL40519
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081465VCTO-40BL40058
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081555VCTO-40BL40580
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081735VCTO-60BL60841生成
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081895VCTO-60BL60519
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081985VCTO-60BL60058
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
730081645VCTO-60BL60501
オープン
取扱い終了
返品不可
730082075VCTO-60BL60580
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする