KIYOHARA(清原)
ファスナー メタルックスタフ
軽量ながら金属の重厚感を持つビスロンファスナー。
高い強度と軽さを兼ね備え、金属調で高級感を演出します。
幅(mm)
約31
材質
(テープ)ポリエステル、(エレメント)ポリアミド、(スライダー)亜鉛合金
内容量
1本
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALUXE / ビスロン は、YKK株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
色番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73008216
5VMTAG-20BL
(テープ)カラシ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
508
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008225
5VMTAG-20BL
(テープ)エンジ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
527
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008234
5VMTAG-20BL
(テープ)カーキ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
305
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008243
5VMTAG-20BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
573
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008259
5VMTAG-20BL
(テープ)紺、(スライダー)アンティークゴールド
止め
058
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008268
5VMTAG-20BL
(テープ)黒、(スライダー)アンティークゴールド
止め
580
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008277
5VMTAG-40BL
(テープ)カラシ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
508
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008286
5VMTAG-40BL
(テープ)エンジ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
527
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008295
5VMTAG-40BL
(テープ)カーキ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
305
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008304
5VMTAG-40BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークゴールド
止め
573
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008313
5VMTAG-40BL
(テープ)紺、(スライダー)アンティークゴールド
止め
058
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008329
5VMTAG-40BL
(テープ)黒、(スライダー)アンティークゴールド
止め
580
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008338
5VMTAG-60SH
(テープ)カラシ、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
508
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008347
5VMTAG-60SH
(テープ)エンジ、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
527
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008356
5VMTAG-60SH
(テープ)カーキ、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
305
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008365
5VMTAG-60SH
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
573
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008374
5VMTAG-60SH
(テープ)紺、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
058
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008383
5VMTAG-60SH
(テープ)黒、(スライダー)アンティークゴールド
両開き
580
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008399
5VMTAS-20BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークシルバード
止め
573
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008408
5VMTAS-20BL
(テープ)紺、(スライダー)アンティークシルバード
止め
058
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008417
5VMTAS-20BL
(テープ)黒、(スライダー)アンティークシルバード
止め
580
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008426
5VMTAS-40BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークシルバード
止め
573
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008435
5VMTAS-40BL
(テープ)紺、(スライダー)アンティークシルバード
止め
058
40
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008444
5VMTAS-40BL
(テープ)黒、(スライダー)アンティークシルバード
止め
580
40
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008453
5VMTAS-60SH
(テープ)ベージュ、(スライダー)アンティークシルバード
両開き
573
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008469
5VMTAS-60SH
(テープ)紺、(スライダー)アンティークシルバード
両開き
058
60
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008478
5VMTAS-60SH
(テープ)黒、(スライダー)アンティークシルバード
両開き
580
60
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008487
5VMTMB-20BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)メタリックブラック
止め
573
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008496
5VMTMB-20BL
(テープ)紺、(スライダー)メタリックブラック
止め
058
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008505
5VMTMB-20BL
(テープ)黒、(スライダー)メタリックブラック
止め
580
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73008514
5VMTMB-40BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)メタリックブラック
止め
573
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008523
5VMTMB-40BL
(テープ)紺、(スライダー)メタリックブラック
止め
058
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008539
5VMTMB-40BL
(テープ)黒、(スライダー)メタリックブラック
止め
580
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008548
5VMTMB-60SH
(テープ)ベージュ、(スライダー)メタリックブラック
両開き
573
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008557
5VMTMB-60SH
(テープ)紺、(スライダー)メタリックブラック
両開き
058
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008566
5VMTMB-60SH
(テープ)黒、(スライダー)メタリックブラック
両開き
580
60
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください