KIYOHARA(清原)
ファスナー メタリオン
洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。
軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。
材質
(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金
幅(mm)
約32
内容量
1本
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALLION は、YKK株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
長さ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73008575
5CMG-20BL
(テープ)生成、(スライダー)ゴールド
止め
20
841
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008584
5CMG-20BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)ゴールド
止め
20
573
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008593
5CMG-20BL
(テープ)紺、(スライダー)ゴールド
止め
20
058
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008609
5CMG-20BL
(テープ)黒、(スライダー)ゴールド
止め
20
580
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008618
5CMG-40BL
(テープ)生成、(スライダー)ゴールド
止め
40
841
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008627
5CMG-40BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)ゴールド
止め
40
573
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008636
5CMG-40BL
(テープ)紺、(スライダー)ゴールド
止め
40
058
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008645
5CMG-40BL
(テープ)黒、(スライダー)ゴールド
止め
40
580
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008654
5CMG-60SH
(テープ)生成、(スライダー)ゴールド
両開き
60
841
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008663
5CMG-60SH
(テープ)ベージュ、(スライダー)ゴールド
両開き
60
573
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008679
5CMG-60SH
(テープ)紺、(スライダー)ゴールド
両開き
60
058
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008688
5CMG-60SH
(テープ)黒、(スライダー)ゴールド
両開き
60
580
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008697
5CMS-20BL
(テープ)黒、(スライダー)シルバー
止め
20
580
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008706
5CMS-20BL
(テープ)紺、(スライダー)シルバー
止め
20
058
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008715
5CMS-20BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)シルバー
止め
20
573
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008724
5CMS-20BL
(テープ)生成、(スライダー)シルバー
止め
20
841
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008733
5CMS-40BL
(テープ)黒、(スライダー)シルバー
止め
40
580
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008749
5CMS-40BL
(テープ)紺、(スライダー)シルバー
止め
40
058
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008758
5CMS-40BL
(テープ)ベージュ、(スライダー)シルバー
止め
40
573
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008767
5CMS-40BL
(テープ)生成、(スライダー)シルバー
止め
40
841
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008776
5CMS-60SH
(テープ)生成、(スライダー)シルバー
両開き
60
841
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008785
5CMS-60SH
(テープ)ベージュ、(スライダー)シルバー
両開き
60
573
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008794
5CMS-60SH
(テープ)紺、(スライダー)シルバー
両開き
60
058
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73008803
5CMS-60SH
(テープ)黒、(スライダー)シルバー
両開き
60
580
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください