曜日別特売

AHDコンバーター

AHDコンバーター - コロナ電業

AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。

質量(g)275スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)電源DC12V最大5W入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL保護等級なし消費電流(mA)330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)使用場所屋内入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72996334CV-H4SP
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする