曜日別特売

あかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット

あかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショーあかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット - タカショー
(1件のレビュー)

挿す・吊るす レトロでやさしい光のソーラーライトです。

用途花壇やアプローチに。ライトをポールから外して、小さなランタンとしても使えます材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)約0.27/個スイッチ無し幅(cm)約9/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4型1本LED色電球色保証期間1年高さ(cm)約46/個(地中杭約10.8・取っ手約6を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約9/個内容量1セット
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000227LGS-119
4,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73000227
2022-08-02
用途: ガーデン用の照明

デザインはレトロで気に入ってますが、ちょっと想像より暗いようです。
日当たりが悪いとつかないこともあり、逆にヒャッキンの方が明るく元気に照らしています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする