タカショー
アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット
(1件のレビュー)
不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
AS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
約0.1/個
スイッチ
有り
幅(cm)
約7.5/個
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本
LED色
イエロー(ゆらぐLED)
保証期間
1年
高さ(cm)
約39/個
使用場所
屋外
LED使用数(個)
1
奥行き(cm)
約7.5/個
内容量
1セット
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73000254
TA-L01S
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください