対話型拡声器トークスルー

対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム 対話型拡声器トークスルー キングジム

「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。
飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。

セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約280(片側/ケーブル含まず) 出力(W)(スピーカー)3 形式コンデンサー型(マイク) 定格電力(W)3.5 ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず) 入力感度-32±3dB インターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 消費電流(A)0.7 周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz 保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露) 動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露) 指向性単一指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20 内容量1組
注意
※正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。水や液体などで濡らさないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※電子機器の近くで使用しないでください。本製品や電子機器にノイズが入ることがあります。
※環境や使い方によってはハウリングが発生する場合があります。音量や設置場所を調整してください。
※20cm以内を目安としてマイクに近づいてご使用ください。
※本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、トークスルーは、株式会社キングジムの登録商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73000367 TK10シロ
22,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする