レイブンパンツ フィッシングモデル

レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)レイブンパンツ フィッシングモデル - ブルーストーム(Bluestorm)

激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。
砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外のメーカー自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。

ブラック耐水圧(mm)25000生地4レイヤー AQUA MAX/コーデュラ500D補強透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000419BSJ-RV203F ブラック / SS74~7672~82
39,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
73000437BSJ-RV203F ブラック / MBMB76~7890~115
39,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
73000446BSJ-RV203F ブラック / LL78~8096~106
39,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
73000428BSJ-RV203FM76~7884~94
33,800
取扱い終了
73000455BSJ-RV203FLB78~8090~115
33,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする