明工社
接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状
引掛タイプ
種類
引掛埋込コンセント(L6-20)
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)2P 20A 250V
端子種別
3M
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73012249
MH8724
¥
880
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意