防災セット 食品付き 1人用 43点

防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ防災セット 食品付き 1人用 43点 - アイリスオーヤマ

【防災士監修】【1人用】【43点セット】【防災食付】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。

用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク 容量5L、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、保存水(500ml)×3本、アルファ米 白米×2個、アルファ米 五目ご飯×1個、アルファ米 わかめご飯×1個、アルファ米 きのこご飯×1個、アルファ米 ドライカレー×1個、レトルト 肉じゃが×1個、レトルト 筑前煮×1個、ライスクッキー(8枚入)、懐中電灯ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、エアベッド、エアベッド用ポンプ、アルミブランケット、エア枕、携帯トイレ(3個セット)、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本セット)、綿棒(20本入)、タオル、ティッシュペーパー、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル寸法(mm)430×200×520質量(g)7000容量(L)リュック:40人数1人用保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年内容量1個
注意
※リュックは完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013904NBS1-43
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする