曜日別特売

トイレ処理用凝固剤

トイレ処理用凝固剤 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【5回、30回、50回、100回、300回セット】災害時や断水時にすぐに使えるトイレ処理用凝固剤と汚物袋のセットです。高速道路や雪道等での立ち往生時の車内の備えとしても。汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。使用後は可燃ごみとして処分できます。

用途災害時、断水時、立ち往生時の簡易トイレ使用期限未開封の状態で凝固剤の製造日から10年間
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013965NBTS-51個凝固剤×5、汚物袋(650×500mm)×6155×25×2201285回セット5
オープン
取扱い終了
代替品有
73013974NBTS-301個凝固剤×30、汚物袋(650×500mm)×31190×140×7078030回セット30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
73013983NBTS-501個凝固剤×50、汚物袋(650×500mm)×51180×270×55130050回セット50
オープン
取扱い終了
代替品有
73013999NBTS-1001個凝固剤×100、汚物袋(650×500mm)×102180×270×1102480100回セット100
オープン
取扱い終了
代替品有
73014008NBTS-3001個凝固剤×300、汚物袋(650×500mm)×306340×270×1657350300回セット300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
31241308NBTS-301箱(18箱)凝固剤×30、汚物袋(650×500mm)×31190×140×7078030回セット30
117,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73013965NBTS-514143337BTS10-5NBTS-5 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 14143337非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ1袋(5回分)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73013974NBTS-3014143346BTS10-30NBTS-30 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 14143346非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ1箱(30回分)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73013983NBTS-5014143355BTS10-50NBTS-50 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 14143355非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ1箱(50回分)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73013999NBTS-10014143371BTS10-100NBTS-100 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ 14143371非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ1箱(100回分)
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73013983
2024-04-26
用途: 災害への備え
一般社団法人メンタルさぽーと協会医療・福祉・介護関連業

実際使用してみないと分からないのですが、安心できる数量確保したいと考えての注文でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする