bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA906
3層裏フリースの防風ソフトシェルジャケット
バイカラーに反射素材を使用したユーロスタイルモデル
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水、軽量
耐水圧(mmH2O)
5000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
仕様
反射素材、反射ワッペン、右胸/ファスナーポケット、左袖/ペン差し、左胸/ファスナーポケット、内ポケット
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
グレー×ブラック
ダークネイビー×ブラック
ディープグリーン×ブラック
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
混率(%)
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73017124
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
S
106
42
58
63
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017133
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
M
110
44
60
65
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017149
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
L
114
46
62
67
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017158
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
LL
118
48
64
69
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017167
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
EL
124
50
66
72
¥14,400
¥
6,590
¥7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017176
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
4L
130
52
66
72
¥15,200
¥
6,990
¥7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017185
EBA906
ディープグリーン×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
5L
136
54
66
72
¥16,000
¥
7,490
¥8,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017194
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
S
106
42
58
63
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017203
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
M
110
44
60
65
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017219
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
L
114
46
62
67
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017228
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
LL
118
48
64
69
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017237
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
EL
124
50
66
72
¥14,400
¥
6,590
¥7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017264
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
S
106
42
58
63
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017273
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
M
110
44
60
65
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017289
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
L
114
46
62
67
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017298
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
LL
118
48
64
69
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017307
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
EL
124
50
66
72
¥14,400
¥
6,590
¥7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017316
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
4L
130
52
66
72
¥15,200
¥
6,990
¥7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017325
EBA906
グレー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
5L
136
54
66
72
¥16,000
¥
7,490
¥8,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017334
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
S
106
42
58
63
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017343
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
M
110
44
60
65
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017359
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
L
114
46
62
67
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017368
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
LL
118
48
64
69
¥13,600
¥
5,990
¥6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017377
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
EL
124
50
66
72
¥14,400
¥
6,590
¥7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017386
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
4L
130
52
66
72
¥15,200
¥
6,990
¥7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017395
EBA906
ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
5L
136
54
66
72
¥16,000
¥
7,490
¥8,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017246
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
4L
130
52
66
72
¥15,200
¥
6,990
¥7,689
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
73017255
EBA906
ダークネイビー×ブラック
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
5L
136
54
66
72
¥16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください