ダイヤトレンド
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様
光コード数:2
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
コネクタ1
SCコネクタ
コネクタ2
SCコネクタ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73028525
M-SS-1M
1
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73028534
M-SS-2M
2
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028543
M-SS-3M
3
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028559
M-SS-5M
5
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028568
M-SS-10M
10
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください