曜日別特売

マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) - ダイヤトレンド

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。

仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73028577M-LS-1M12LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028586M-LS-2M22LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028595M-LS-3M32LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028604M-LS-5M52LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028613M-LS-10M102LCコネクタ-SCコネクタ屋内用マルチモード
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする