ダイヤトレンド
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様
光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73028629
M-LL-1M
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028638
M-LL-2M
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028647
M-LL-3M
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73028656
M-LL-5M
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
73028665
M-LL-10M
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
マルチモード
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください