HORIBA
卓上型PHメータ
モノクロ液晶モデル
仕様
データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)
約770
電源
AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目
pH/ORP/温度
表示
バックライト付き、カスタム5 インチ
分解能
0.01pH
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能
安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ
1000 件
使用周囲温度(℃)
0~45
オートパワーオフ
OFF、1 分~ 30 分
コネクタ
メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)
0~80 (ただし結露無きこと)
内容量
1セット
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73029268
PH-SE
プラスチックボディ電極セット
(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9625-10D+
pH標準液セット101-S)
¥
107,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
73029277
PH-SE-GL
スタンダードToupH電極セット
(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+
pH標準液セット101-S)
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
55016580
PH-SE(トレサビリティ関連書類一式)
プラスチックボディ電極セット
(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9625-10D+
pH標準液セット101-S)
¥
122,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500