曜日別特売

FMP プランジエクステンション

FMP プランジエクステンション - マンヨーツールFMP プランジエクステンション - マンヨーツール

金型深彫の加工でアーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。

用途金型深彫加工用内容量1本
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法W(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法K1(mm)
寸法W1(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73032147FMP22-OD48-5022504818510206.310.4M10×80
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032156FMP22-OD48-100221004818510206.310.4M10×130
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032165FMP22-OD60-5022506018510206.310.4M10×80
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032174FMP22-OD60-100221006018510206.310.4M10×130
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032183FMP27-OD73-502750732061223812.4M12×80
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032199FMP27-OD73-10027100732061223812.4M12×130
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032208FMP22.225-OD47-5022.225504718481958.4M10×80
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032217FMP22.225-OD47-10022.2251004718481958.4M10×130
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032226FMP22.225-OD60-5022.225506018481958.4M10×80
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032235FMP22.225-OD60-10022.2251006018481958.4M10×130
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032244FMP31.75-OD76-6031.75607630712.732812.7M16×95
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73032253FMP31.75-OD76-12031.751207630712.732812.7M16×160
28,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
73032269FMP31.75-OD96-6031.75609630712.732812.7M16×95
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
73032278FMP31.75-OD96-12031.751209630712.732812.7M16×160
32,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする