マンヨーツール
クーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリュー
寸法H(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034423
M18-SN5
60
5
35
M18P=1.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73034439
M18-SN11
50
11
25
M18P=1.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73034448
M22-SN5
70
5
45
M22P=1.5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73034457
M22-SN11
60
11
35
M22P=1.5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73034466
M22-SN18
50
18
25
M22P=1.5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください