マンヨーツール
クーラントタイプ 調節ネジ クーラントシールパッド付バックアップスクリュー
寸法h(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034475
M18-CP9
50
25
9
25
M18P=1.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73034484
M18-CP15
30
24
15
6
M18P=1.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73034493
M22-CP9
60
25
9
35
M22P=1.5
¥
3,000
取扱い終了
73034509
M22-CP15
45
25
15
20
M22P=1.5
¥
3,000
取扱い終了
73034518
M22-CP19
30
24
19
6
M22P=1.5
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください