マンヨーツール
クーラントタイプ 調節ネジ 高圧用バックアップスクリュー
寸法H(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
Oリング
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034527
HRMS11
25
8
2.5
N 4
M11P=1.0
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73034536
HRMS15
25
12
3
P 6
M15P=1.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73034545
HRMS18
30
15
4
P 9
M18P=1.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73034554
HRMS22
30
19
5
P12
M22P=1.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください