マンヨーツール
MBA クランプボルト
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
20
28
33
40
50
65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法G
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034563
MBA-M8
20
15
25
16
9
7
M 8×P=1.25
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73034588
M12
33
23
35
23
12
10
M12×P=1.75
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73034597
M16
40
23
38
22
16
10
M16×P=2. 0
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
73034606
M20
50
27
50
30
20
14
M20×P=2. 5
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
73034615
M24
65
37
58
34
24
14
M24×P=3. 0
17
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
73034579
M10
28
18
31
20
11
9
M10×P=1. 5
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください