マンヨーツール
MBA-OH センタースルー用クランプボルト
寸法d1(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法G
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034624
MBA-M16-OH
40
23
38
22
16
10
M16×P=2. 0
14
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
73034633
M20-OH
50
27
50
30
20
14
M20×P=2. 5
17
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
73034649
M24-OH
65
37
58
34
24
14
M24×P=3. 0
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください